※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×15 フランジボルト(鉄/クロメート)(小箱) 日産ネジ 42693813 M5×15 フランジボルト(鉄/クロメート)(小箱) 日産ネジ 42693813

フランジボルト(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 42693813 品番 M5×15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの呼びM5 材質 長さ(mm)15 ねじピッチ0.8 寸法r(mm)(最小)0.2 寸法S(mm)8 表面処理クロメート 寸法e(mm)(最小)8.87 寸法C(mm)(最小)1.05 寸法Z(mm)約0.9 頭部形状フランジ付き 寸法b(mm)(最小)16 寸法K(mm)(最大)5.35 寸法K1(mm)(最小)3 寸法ds(mm)5 寸法da(Φmm)(最大)5.7 寸法dc(mm)(最大)12 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1390:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする