※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ボルト
日産ネジの フランジボルト
フランジボルト(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42693822
品番
M6×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1
寸法r(mm)
(最小)0.25
寸法S(mm)
10
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
(最小)11.05
寸法C(mm)
(最小)1.3
寸法Z(mm)
約1
頭部形状
フランジ付き
寸法b(mm)
(最小)18
寸法K(mm)
(最大)5.75
寸法K1(mm)
(最小)3.2
寸法ds(mm)
6
寸法da(Φmm)
(最大)6.8
寸法dc(mm)
(最大)14
ねじ山種類
メートル並目