※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ボルト
日産ネジの フランジボルト
フランジボルト(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42693856
品番
M8×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.25
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
13
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
(最小)14.38
寸法C(mm)
(最小)1.6
寸法Z(mm)
約1.2
頭部形状
フランジ付き
寸法b(mm)
(最小)22
寸法K(mm)
(最大)7.3
寸法K1(mm)
(最小)4.2
寸法ds(mm)
8
寸法da(Φmm)
(最大)9.2
寸法dc(mm)
(最大)17.5
ねじ山種類
メートル並目