※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×16 フランジボルト(鉄/クロメート)(小箱) 日産ネジ 42693883 M10×16 フランジボルト(鉄/クロメート)(小箱) 日産ネジ 42693883

フランジボルト(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 42693883 品番 M10×16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098
ねじの呼びM10 材質 長さ(mm)16 ねじピッチ1.5 寸法r(mm)(最小)0.4 寸法S(mm)17 表面処理クロメート 寸法e(mm)(最小)18.9 寸法C(mm)(最小)1.8 寸法Z(mm)約1.5 頭部形状フランジ付き 寸法b(mm)(最小)26 寸法K(mm)(最大)9.2 寸法K1(mm)(最小)6 寸法ds(mm)10 寸法da(Φmm)(最大)11.2 寸法dc(mm)(最大)22 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1390:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする