※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ボルト
日産ネジの フランジボルト
フランジボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42693935
品番
M5×15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
15
ねじピッチ
0.8
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法S(mm)
8
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
(最小)8.87
寸法C(mm)
(最小)1.05
寸法Z(mm)
約0.9
頭部形状
フランジ付き
寸法b(mm)
(最小)16
寸法K(mm)
(最大)5.35
寸法K1(mm)
(最小)3
寸法ds(mm)
5
寸法da(Φmm)
(最大)5.7
寸法dc(mm)
(最大)12
ねじ山種類
メートル並目