※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×35 フランジボルト(鉄/生地)(小箱) 日産ネジ 42694041 M6×35 フランジボルト(鉄/生地)(小箱) 日産ネジ 42694041

フランジボルト(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300個) 注文コード 42694041 品番 M6×35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
ねじの呼びM6 材質 長さ(mm)35 ねじピッチ1 寸法r(mm)(最小)0.25 寸法S(mm)10 表面処理生地 寸法e(mm)(最小)11.05 寸法C(mm)(最小)1.3 寸法Z(mm)約1 頭部形状フランジ付き 寸法b(mm)(最小)18 寸法K(mm)(最大)5.75 寸法K1(mm)(最小)3.2 寸法ds(mm)6 寸法da(Φmm)(最大)6.8 寸法dc(mm)(最大)14 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1287:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする