※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×10 フランジボルト(鉄/生地)(小箱) 日産ネジ 42694057 M8×10 フランジボルト(鉄/生地)(小箱) 日産ネジ 42694057

フランジボルト(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 42694057 品番 M8×10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ねじの呼びM8 材質 長さ(mm)10 ねじピッチ1.25 寸法r(mm)(最小)0.4 寸法S(mm)13 表面処理生地 寸法e(mm)(最小)14.38 寸法C(mm)(最小)1.6 寸法Z(mm)約1.2 頭部形状フランジ付き 寸法b(mm)(最小)22 寸法K(mm)(最大)7.3 寸法K1(mm)(最小)4.2 寸法ds(mm)8 寸法da(Φmm)(最大)9.2 寸法dc(mm)(最大)17.5 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1287:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする