※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×30 フランジボルト(鉄/生地)(小箱) 日産ネジ 42694136 M12×30 フランジボルト(鉄/生地)(小箱) 日産ネジ 42694136

フランジボルト(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60個) 注文コード 42694136 品番 M12×30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
ねじの呼びM12 材質 長さ(mm)30 ねじピッチ1.75 寸法r(mm)(最小)0.6 寸法S(mm)19 表面処理生地 寸法e(mm)(最小)21.1 寸法C(mm)(最小)2.25 寸法Z(mm)約2 頭部形状フランジ付き 寸法b(mm)(最小)30 寸法K(mm)(最大)10.7 寸法K1(mm)(最小)6.5 寸法ds(mm)12 寸法da(Φmm)(最大)14.2 寸法dc(mm)(最大)25 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1287:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする