※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)こちらの画像は三価ホワイトメッキです

M5×14 角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42695931 M5×14 角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42695931

角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 42695931 品番 M5×14
販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ねじの呼びM5 材質 長さ(mm)14 ねじピッチ0.8 種別全ねじ 寸法S(mm)5 表面処理クロメート 頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト) 寸法K(mm)2.5±0.2 寸法K1(mm)2.5 寸法dk(mm)11.5±0.3 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42696342
2018-09-01
用途:
ワイヤーと木材の接続
NPO法人馬瀬川プロデュース 様

アスレチック施設で吊り橋の足場とワイヤーを接続するのに使ってます。安くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1277:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする