※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
三商の ポリタンク/扁平缶
ブックボトル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42696159
品番
-
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
PP製ですので液量がハッキリわかります。
持ち運びに便利な取手がついたコンパクトサイズです。
容量(L)
1
材質
本体:PP、キャップ:PE
目盛
有
口内径(Φmm)
26
外寸法(mm)
166×48×H230
注意
※中栓は付いておりません。