※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケミカルシリンダー

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42696868 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
容量(mL)1000 材質MAS(ポリメタクリルスチレン) 高さ(mm)432 1目盛(mL)10 胴内径(mm)63.4 胴外径(Φmm)72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-15
用途:
こどもの実験

透明なのにガラスでないのが良い。重くないので、子供達でも扱いが容易。割れにくいので、こちらもヒヤヒヤしないで済む。

対象商品:
42696834
2024-04-01
用途:
油脂類の計量

軽くて、さらに倒れにくいです。
目盛りも見やすく、とても重宝しています。
溶剤にも強く、言うことなしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする