曜日別特売
- TPXメスシリンダー 三商 42696913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPXメスシリンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)100
1目盛(mL)1
内容量1個注文コード42696913品番-
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,197
販売価格(税別)
1,088

衝撃に強く、通常のご使用での破損はありません。
台の形状は八角形ですので、横にしても転げにくくなっています。
台の部分にカギ穴があるので、つり下げ保管、乾燥に便利です。

容量(mL)100材質PMP高さ(mm)2501目盛(mL)1胴内径(mm)29胴外径(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする