曜日別特売
M5×30 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42698905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×30 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42698905
M5×30 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42698905

強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(350個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)30
30
20
25
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
ねじピッチ0.8
内容量1箱(350個)注文コード42698905品番M5×30
販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
30
ねじピッチ
0.8
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
約9.2
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
クロメート
寸法Z(mm)
約0.9
頭部形状
六角
寸法K(mm)
3.5
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
35:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする