※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(40個)
1箱(45個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(75個)
1箱(100個)
¥4,898
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(350個)
ねじの呼び
M8
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M24
長さ(mm)
35
35
35
30
40
45
50
55
60
65
70
75
90
20
25
80
85
95
100
110
120
130
140
150
ねじピッチ
1.25
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
全203種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42698914
品番
M8×35
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
約15
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
クロメート
寸法Z(mm)
約12
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目