曜日別特売
M10×40 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42698932

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×40 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42698932
M10×40 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42698932

強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)40
40
45
50
60
65
70
75
80
90
20
25
30
35
55
85
95
100
110
120
130
140
150
ねじピッチ1.5
内容量1箱(50個)注文コード42698932品番M10×40
販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.5
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
約19.6
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
クロメート
寸法Z(mm)
約1.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
35:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする