※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
1箱(10個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(40個)
1箱(45個)
1箱(50個)
¥5,798
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(75個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(350個)
ねじの呼び
M12
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M24
長さ(mm)
40
40
40
45
50
55
60
65
70
75
20
25
30
35
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
ねじピッチ
1.75
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
全203種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42698975
品番
M12×40
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.75
寸法S(mm)
19
寸法e(mm)
約21.9
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
クロメート
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目