※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
三商の 洗浄周辺用品
三商の 実験研究用カゴ/バスケット
抗菌丸ざる
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
550
注文コード
42699939
品番
55型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,150
この商品は
直径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸型
高さ(mm)
395
直径(Φmm)
550
寸法(mm)
Φ550×395
色
ピンク
タイプ
手付