※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鍵付クーラーボックス

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42699984 品番-
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

簡易密閉型で、運搬・短時間の保管に最適です。
南京錠付なので、保管の際も安全です。

容量(L)8.7 材質本体:PP、断熱材:発泡PS 外寸法(mm)339×266×H226 有効内寸法(mm)270×170×H180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42699984
2022-02-09
用途:
製品を入れて輸送用に使います。
日本コンテック株式会社 様 (卸売・小売業)

問題なく輸送用に使わせて頂きました。製品が高価な為、鍵付は助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする