※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 収納・設備・保管・運搬用品
三商の 薬品保管庫
三商の 薬用コンテナー/トレー
フードコンテナー ロックタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42700018
品番
-
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シリコンパッキン付で密閉度抜群な4点ロックタイプ。
同じサイズ同士重ねられ、省スペースで保管可能。
材質
本体・フタ:PP、パッキン:シリコン
色
ホワイト
サイズ
L
容量(mL)
1005
外寸法(mm)
190×136×H73