※9-M12-3-SGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(15) 1/2
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(G) G (ISO1179-1)
注文コード
42700026
品番
SGC221A-10G15Y-5DO-M
参考基準価格(税別)
¥25,690
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
188
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(G) G (ISO1179-1)
接続口径
(15) 1/2
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル コネクタなし
ブラケット
(-) ブラケットなし
シリーズ
(2) SGC200
材質(シール)
(A) NBR
使用流体
クーラント(水は使用できません)
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) None
弁形式
(1) ノーマルクローズ
圧力範囲(MPa)
(10) 0〜1
オートスイッチ種類
(M) オートスイッチなし (磁石内蔵)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁
(Y) 0.35Wタイプ (V116)
CADデータダウンロード