※9-M12-3-SGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(10) 3/8 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(G) G (ISO1179-1) 注文コード42700403 品番SGC221A-16G10Y-5D-B1-M
参考基準価格(税別)¥26,790 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は接続口径・定格電圧・ねじの種類など188種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(G) G (ISO1179-1) 接続口径(10) 3/8 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm) ブラケット(B1) ブラケット左側取付 シリーズ(2) SGC200 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) ランプ・サージ電圧保護回路(-) None 弁形式(1) ノーマルクローズ 圧力範囲(MPa)(16) 0〜1.6 オートスイッチ種類(M) オートスイッチなし (磁石内蔵) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする