※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ラフレ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
注文コード
42701601
品番
M16×70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
218
種類から選べます
他の種類を見る
種別
半ねじ
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
70
ねじピッチ
2
寸法ds(mm)
16
寸法K(mm)
10
寸法S(mm)
24
寸法e(mm)
約27.7
ねじ長さb(mm)
38
表面処理
ラフレ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42701601
M16×70
42779843
M16×70
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ラフレ)
大阪魂
1個
¥
739
税込
¥
813
注文コードが変更になりました