※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 実験関連品
ハイパック容器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42702224
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
キャップと本体底部にリブが付いていますので容器の積上げ(スタッキング)に対応。
中栓付。
容量(mL)
約970
材質
本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE
全高(mm)
114.5
外径(Φmm)
124.4
口内径(Φmm)
115.2