※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の ディスポ容器
薬盃(計量カップ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
42702635
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
軽量で安価。ディスポの計量カップとしてお使い頂けます。
容量(mL)
10
材質
PS
全高(mm)
27
外径(Φmm)
30
底径(Φmm)
26