※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 漏斗(ロート)/じょうご
三商の 実験研究用ロート/じょうご
ビフネルロート PP製
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42702696
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
セパレート式で洗浄が簡単なビフネルロート。
真空状態でも液体が漏れないシール構造です。
材質
PP
容量(mL)
75
足長(mm)
49
適合ろ紙Φ(mm)
55
足下外径(Φmm)
10