※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 試験管立て/ラック
試験管立て 溝付 PS製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42702879
品番
-
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
棒に立て乾燥する際、底板に波形の溝が付いているので水切れが良好です。
穴径(Φmm)
19
立て数(本)
6
材質
PS
外寸法(mm)
168×56.5×H93.3
棚高さ(mm)
85