※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
三商の ポリタンク/扁平缶
MJテナー ケミカルコック付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42703028
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取出すことができます。
大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。
目盛付(2L間隔)。
容量(L)
30
材質
本体・架台(はめ込み式):PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
口内径(Φmm)
99
コック
20A
外寸法(mm)
320×225×H700
コック外径(Φmm)
約17.5