※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
ねじの呼び
M22
注文コード
42703166
品番
M22×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M22
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
32
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約37
頭部形状
六角
寸法K(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目