※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の バケツ/バケツ型密閉容器
ポリカバケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42703466
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
透明度の高いポリカーボネート製で、中身の確認が容易にできます。
スタッキングできるので、収納に場所を取りません。
フタにはパッキンが付いています。
容量(L)
12.7
材質
本体・フタ:PC パッキン:エラストマー
本体寸法(mm)
Φ294×H268
フタ寸法(mm)
Φ310×H25