※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
三商の ボトル/瓶
ポリエチレン容器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42703475
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
RC3/8のソケットが付いており、規格の合う様々なコックや継手を取付けて使用することが可能です。
取手付。
容量(L)
20
種別
広口瓶
材質
本体・キャップ:PE、取手:PP
全高(mm)
450
口内径(Φmm)
99
外径(mm)
305
注意
※全高はキャップを含めた寸法になります。