※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
三商の ポリタンク/扁平缶
ポリエチレン容器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42703493
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
RC3/8のソケットが付いており、規格の合う様々なコックや継手を取付けて使用することが可能です。
容量(L)
20
種別
正角缶
材質
本体・キャップ:PE
全高(mm)
395
口内径(Φmm)
50
外径(mm)
□260
注意
※全高はキャップを含めた寸法になります。