※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の メスフラスコ
PMPメスフラスコ 遮光性
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42703755
品番
675040
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
紫外線から貴重な溶剤を守る遮光タイプ。
クラスA(DIN EN ISO 1042)。
オートクレーブ可能。
容量(mL)
500
材質
本体:PMP、キャップ:PP
高さ(mm)
270
キャップ
GL25
誤差
±0.25mL