※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 収納・設備・保管・運搬用品
三商の 薬品保管庫
三商の 薬用コンテナー/トレー
スケルコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42704656
品番
TSK-910TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,090
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
中が透けて見えるため、内容物をひと目で判断できます。
5色あるので用途別の使い分けができます。
積み重ねも可能です。
材質
PP
色
透明
容量(L)
9
外寸法(mm)
361×272×126
有効内寸法(mm)
308×233×115
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42704656
TSK-910TM
37320132
TSK-910TM
スケルトンカラーコンテナ スケルコン
TRUSCO
1個
¥
989
税込
¥
1,088
注文コードが変更になりました