※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1箱(180個)
注文コード
42706221
品番
M8×40
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1
寸法S(mm)
12
寸法K(mm)
5.5
寸法e(mm)
約13.9
寸法Z(mm)
約1.2
種別
全ねじ
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目