※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の ロート台
木製ロート台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42706415
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
穴径(Φmm)
上径:45×下径:35
全高(mm)
400
立て数(本)
2
台座寸法(mm)
260×90