※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(330個)
注文コード
42706526
品番
M8×20
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1
寸法S(mm)
12
寸法K(mm)
5.5
寸法e(mm)
約13.9
寸法Z(mm)
約1.2
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目