※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェックバルブSB

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42707246 品番 ACV-SB4
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

空気・液体用のチェックバルブです。
使用圧力範囲10〜100kPa。開放圧力10kPa以上。

材質本体:PP、スプリング・ボール:SUS304、Oリング:フッ素ゴム 全長(mm)35 最大流量(水)1200mL/min 本体寸法(mm)Φ13×17 適合チューブ内径(Φmm)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-28
用途:
バイクのレストア
グリーンF 様 (建設業・工事業)

ホース内径3mmのワンウェイバルブがなかなか見つからなかったので助かりました。ガソリンに使っているのですが、用途に液体としか記載がないので若干不安。あと、ワンウェイ方向の刻印が欲しい。

対象商品:
42707237
2023-12-01
用途:
3MA のチェックバルブの修理に
その他業種

オートバイの3MAのチェックバルブの故障がありました。純正は5000円X2個なので高額です。今回は、一応これで修理できました。エンジン下ですが温度的にはOKで問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
42707237
2021-06-10
用途:
分離給油のオイルライン

使えるか不明ですが、1個お試し購入してみました。
チェックバルブの動作自体は確認できましたが、使用温度範囲の記載がなく、メーカーサイトでも温度範囲の記載なし。

どんな周囲環境で使えばよいのかわかりません。

2人が参考にしています
対象商品:
42707237
2020-03-27
用途:
中和剤の注入時のグ逆流防止
製造業

カタログ表示にホース差込口の径の表記がなく、入手後あまりにも細かったため使用できなかった。もう少し詳しく仕様を表記してほしい

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする