※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
小形六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(280個)
注文コード
42707515
品番
M8×25
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
12
寸法K(mm)
5.5
種別
全ねじ
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約13.9
寸法Z(mm)
約1.2
頭部形状
六角