※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
PMPメスフラスコ ネジ口式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(mL)
10
10
25
50
100
250
500
1000
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42707797
品番
677895
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
クラスB(DIN EN ISO 1042)。
オートクレーブ可能。
ネジロ式で液漏れを防止。
容量(mL)
10
材質
本体:PMP、キャップ:PP
高さ(mm)
90
キャップ
GL18
誤差
±0.08mL