※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
小形六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(280個)
ねじの呼び
M8
注文コード
42708023
品番
M8×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法S(mm)
5.5
表面処理
生地
寸法e(mm)
約13.9
寸法Z(mm)
約1.2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42708023
M8×25
42782993
M8×25
小形六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(パック品)
大阪魂
1パック(15個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました