※9-M12-4-SGH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH121A)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
42708085
品番
SGH121A-7010Y-5DOD
参考基準価格(税別)
¥52,860
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ポート数・ねじの種類
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナルコネクタなし
ブラケット
(-) ブラケットなし
シリーズ
(1) SGH100
材質(シール)
(A) NBR
使用流体
クーラント(水は使用できません)
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
弁形式
(1) ノーマルクローズ
マニュアル
(D) ブッシュターンロック式ドライバ操作形
CADデータダウンロード