※9-M12-4-SGH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH121A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 ポート数2 ねじの種類(G) G (ISO1179-1) 注文コード42708234 品番SGH121A-70G10Y-5DO-B1-C
参考基準価格(税別)¥55,280 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は定格電圧・ポート数・ねじの種類など30種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(G) G (ISO1179-1) リード線取出方法(DO) DIN形ターミナルコネクタなし ブラケット(B1) ブラケット左側取付 シリーズ(1) SGH100 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 弁形式(1) ノーマルクローズ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする