※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 試験管/チューブ/栓類
三商の 試験管
試験管 スピッチ型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
42708357
品番
704
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
容量(mL)
10
材質
MA
目盛(mL)
2.5、5.0
外径×全長(mm)
16×107
キャップ
スクリュー式