※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×35 小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42708407 M12×35 小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42708407

小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(90個) 注文コード 42708407 品番 M12×35
販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ねじの呼びM12 長さ(mm)35 ねじピッチ1.25 材質 種別半ねじ 寸法H(mm)8 寸法D(mm)約16.5 表面処理クロメート 寸法C(mm)約19.6 頭部形状六角 寸法b(mm)17 寸法d1(mm)12 寸法K(mm)約2 寸法R(mm)(最小)0.6 寸法da(mm)(最大)14.2 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43952011
2023-06-08
用途:
機械の修理

なかなか無いサイズが安く手に入るので助かります。屋外仕様ですが錆にも強いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4164:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする