※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1箱(55個)
注文コード
42708416
品番
M12×55
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
55
ねじピッチ
1.25
材質
鉄
種別
半ねじ
寸法H(mm)
8
寸法D(mm)
約16.5
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
約19.6
頭部形状
六角
寸法b(mm)
17
寸法d1(mm)
12
寸法K(mm)
約2
寸法R(mm)
(最小)0.6
寸法da(mm)
(最大)14.2
ねじ山種類
メートル細目