※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
サンプルカップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
容量(mL)
1.8
注文コード
42708689
品番
U206
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
1.8
材質
PS
目盛(mL)
0.5、1.0
外径×全長(mm)
12×38
適合機器
日立
キャップ
別途