※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
サンプルカップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
容量(mL)
1
注文コード
42708759
品番
U214
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
1
材質
PS
目盛(mL)
無
外径×全長(mm)
10×27
適合機器
東芝40、60、80用
キャップ
無