※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の コンテナー
三商の ボックスコンテナ
三商の ボックスコンテナ(ベタ目)
導電パーツボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42708838
品番
No.2L
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
表面固有抵抗 10
3
〜10
4
Ω
容量(L)
0.9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
165×119×62
材質
本体:導電性ポリプロピレン、フタ:導電性ポリエチレン
外寸法(mm)
165×119×H62