※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
長方形ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42709116
品番
M8×24
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
24
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法d(mm)
19
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
13
頭部形状
長方形
寸法K(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目