※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 運搬機器
三商の 運搬台車
三商の コンテナ台車
オリコン用キャリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42709258
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
折タタミコンテナー専用のキャリーです。
キャリーの周囲に立ち上がりがあり、コンテナーのずれを防止します。各メーカーの業務用オリコンに使用できます。
キャスター径(Φmm)
100
積載荷重(kg)
150
種別
30〜50L用
外寸法(mm)
534×370×160
材質
本体:PP、キャスター:エラストマー